Eriks
LOCTITE

LOCTITE Lijm voor cilindrische bevestiging LOCTITE 638 50ml

  • ERIKS:10020558
  • Fabrikant:5010266006635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cilindrische borging Loctite 638

Uitvoering: krachtig universeel voegenproduct, handvast na ca. 5 minuten.

Gebruik: voor lijmspleten tot 0,25 mm. Ideaal voor plaatsen, waar een hoge bestendigheid tegen dynamische, axiale en radiale belastingen vereist is, zoals bijv. in transmissies, aan katrollen en nog veel meer. Met DVGW-en WRC-vrijgave.

Opslaan in lijst

€ 49,51/ stukexcl. btw

€ 59,91incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
638
Toepassing
Bevestiging
Inhoud
50 ml
Kleur
Groen
Bedrijfstemperatuur
van -55 tot 150 °C
Viscositeit
van 1500 tot 3000 mPa·s
Spleetbreedte
0.05...0.25 mm
Verpakking
Fles
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026