Uitvoering: olie-tolerant voegenproduct, handvast na ca. 10 minuten.
Toepassing: voor lijmnaden tot 0,1 mm., snel uithardend, zeer sterk. Tolereert geringe olieachtige vervuilingen. Wordt gebruikt voor het lijmen van cilindrische voegdelen, vooral daar, waar zuivere oppervlakken niet altijd gewaarborgd kunnen worden. Het product hardt uit onder luchtafsluiting tussen nauw tegen elkaar liggende metalen oppervlakken en voorkomt het zelfstandig losdraaien en lekkages door stoten en vibraties. Typische toepassingen zijn o.a. het bevestigen van rollagers of olie-geïmpregneerde bussen in lagerbehuizingen. Met WRC-vrijgave.
€ 48,74/ stukexcl. btw
€ 58,98incl. btw
123 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LOCTITE |
Serie | 603 |
Toepassing | Bevestiging |
Inhoud | 50 ml |
Kleur | Groen |
Bedrijfstemperatuur | van -55 tot 150 °C |
Viscositeit | van 90 tot 180 mPa·s |
Spleetbreedte | 0.03...0.1 mm |
Verpakking | Fles |
€ 18,54/ stukexcl. btw
€ 22,43incl. btw
833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026