Eriks
LOCTITE

LOCTITE LB 8150, 400 g Blik

  • ERIKS:14485710
  • Fabrikant:4058093044582
Image 1
LOCTITE® LB 8150 is een Anti-seize smeermiddel op basis van zilver, aluminium en petroleum, onder extreme druk verstevigd met grafiet (EP) en additieven. Het is inert en verdampt niet bij extreme warmte of koude. Het is bestand tegen hoge temperaturen tot +900°C en is geschikt voor montages waar zo'n temperaturen mogelijk zijn. Beschermt onderdelen, statische of langzame bewegingen, tegen vastlopen.
Anti-seize smeermiddel op basis van petroleum
Inert, en verdampt niet bij extreme warmte of koud
Smerende vaste stof: aluminium, grafiet, EP additieven
Voor toepassingen met een temperatuurbereik tot +900 °C
Opslaan in lijst

€ 31,61/ stukexcl. btw

€ 38,25incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE