Eriks
LOCTITE

LOCTITE HYSOL M-121HP medische epoxylijm 50ml

  • ERIKS:23168138
  • Fabrikant:079340306806
Image 1
LOCTITE® EA M-121HP is een niet-uitzakkende 2K-epoxylijm in gebroken wit tot beige met medium viscositeit, die uithardt bij kamertemperatuur om een taaie, amberkleurige-beige lijmnaad te vormen, met een uitstekende weerstand tegen afpellen en slagbelasting. Typische toepassingen zijn onder andere toepassingen met lage spanning die een goede weerstand tegen slagbelasting en afpellen vereisen. Geschikt voor gebruik in de assemblage van medische disposabels.
Opslaan in lijst

€ 57,03/ stukexcl. btw

€ 69,01incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
Hysol M-121HP
Inhoud
50 ml