Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 9492 2K epoxy hoge temperatuurbestendigheid 50ml

  • ERIKS:23168375
  • Fabrikant:5010266368399
Image 1
LOCTITE® EA 9492 is een witte, 2K-epoxy ontwikkeld voor een sterke weerstand tegen chemicaliën en tegen hoge temperaturen (tot +180 °C). Het product heeft een zeer lage uitgassing en is een goede universele oplossing voor het lijmen en repareren van een breed scala aan materialen. Andere eigenschappen zijn superieure thermische schokbestendigheid en slagvastheid.
Opslaan in lijst

€ 26,81/ stukexcl. btw

€ 32,44incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
Hysol 9492
Toepassing
Structurele verlijming
Inhoud
50 ml
Kleur
Wit