Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 9483 A&B 2K epoxy universele lijm zeer helder uitstekend voor panelen en displays 50ml

  • ERIKS:11905068
  • Fabrikant:5010266365497
Image 1
2K epoxylijm voor algemeen gebruik die geschikt is voor verlijming en potting in situaties waar optische helderheid en hoge sterkte vereist zijn. Ideaal voor het verlijmen van decoratiepanelen en displays. Vloeibaar, zeer helder, lage vochtabsorptie
Opslaan in lijst

€ 28,02/ stukexcl. btw

€ 33,90incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
Hysol 9483
Toepassing
Structurele verlijming
Inhoud
50 ml
Kleur
Helder