Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 9466 2K epoxy universele taaie lijm hoge hechtsterkte voor alle substraten 400ml

  • ERIKS:23286208
  • Fabrikant:5010266387741
Image 1
Taaie 2K-epoxylijm die geschikt is voor universele toepassingen waar een lange open tijd en hoge hechtsterkte vereist zijn. Ideaal voor het verlijmen van een brede reeks materialen zoals metalen, keramiek en de meeste kunststoffen. Gemiddelde viscositeit. Lage densiteit - SG = 1,0. Hoge sterkte
Opslaan in lijst

€ 91,07/ stukexcl. btw

€ 110,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
Hysol 9466
Toepassing
Structurele verlijming
Inhoud
400 ml
Kleur
Wit