Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 3475 A&B 2K epoxy universeel gebruik 500g

  • ERIKS:23165301
  • Fabrikant:5010266147932
Image 1
2K epoxy, universeel gebruik. Een niet-uitzakkend, zwaar verstevigd aluminiumpoedergevuld 2K epoxy. Wordt gemakkelijk gemengd en gevormd om onregelmatige vormen indien nodig de juiste vorm te geven. Hardt uit tot een roestvrij aluminiumachtig oppervlak. Uw voordelen: Repareert aluminium gietvormen, gebarsten of uitgesleten aluminium onderdelen en dolgedraaide aluminium schroefdraden
Opslaan in lijst

€ 78,26/ stukexcl. btw

€ 94,69incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
Hysol 3475
Toepassing
Metaalgevulde pasta's
Gewicht
500 g