Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 3473 A&B 2K epoxy snelle uitharding 500g

  • ERIKS:23286210
  • Fabrikant:5010266147895
Image 1
2K epoxy, snelle uitharding. Snelle uitharding, staalgevuld, zakt niet uit. Bereikt functionele uitharding in ong. 10 minuten. Ideaal voor noodreparatie en reparatie van uitgesleten metalen onderdelen om stilstandtijd te vermijden. Uw voordelen: Repareert gaten in tanks, lekken in leidingen en elleboogstukkenVernieuwt dolgedraaide schroefdraden. Herstelt uitgesleten stalen onderdelen
Opslaan in lijst

€ 80,33/ stukexcl. btw

€ 97,20incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
Hysol 3473
Toepassing
Metaalgevulde pasta's
Gewicht
500 g