Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 3472 A&B 2K epoxy gietbaar 500g

  • ERIKS:23168873
  • Fabrikant:5010266147857
Image 1
2K epoxy, gietbaar. Gietbaar, staalgevuld, zelfnivellerend. Aanbevolen voor het vormgieten in moeilijk te bereiken plaatsen, verankering en nivellering, vorming van gietvormen en onderdelen. Uw voordelen: Maken van gietvormen, opspanmateriaal en prototypes. Repareert schroefdraadonderdelen, leidingen en tanks
Opslaan in lijst

€ 60,44/ stukexcl. btw

€ 73,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
Hysol 3472
Toepassing
Metaalgevulde pasta's
Gewicht
500 g