Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 3450 2K epoxy snelle uitharding ideaal voor metaalreparatie 25ml

  • ERIKS:23165352
  • Fabrikant:5010266007663
Image 1
LOCTITE® EA 3450 is een tweecomponenten epoxy die na mengen snel uithardt bij kamertemperatuur. Deze lijm ontwikkelt een hoge sterkte en is geschikt voor metaalreparatie. De spelingvullende eigenschappen maken deze lijm geschikt voor ruwe en slecht passende oppervlakken van metaal, keramiek, stijve kunststoffen of hout. Een typische toepassing is bijv. het verlijmen van aluminium raamframes en GRP -panelen.
Opslaan in lijst

€ 12,69/ stukexcl. btw

€ 15,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
Hysol 3450
Toepassing
Structurele verlijming
Inhoud
25 ml
Kleur
Grijs