Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 3430 A&B 2K epoxy universele lijm snel zeer helder 24ml

  • ERIKS:23165357
  • Fabrikant:5010266278018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
2K epoxylijm die uithardt in vijf minuten en geschikt is voor toepassingen waar een optisch heldere lijmnaad vereist is. Ideaal voor het verlijmen van glas, decoratiepanelen en displays en algemene doe-het-zelftoepassingen. Gemiddelde viscositeit, zeer helder, taai, waterbestendig.
Opslaan in lijst

€ 15,24/ stukexcl. btw

€ 18,44incl. btw

93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
Hysol 3430
Toepassing
Structurele verlijming
Inhoud
24 ml
Kleur
Helder
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 120 °C
Spleetbreedte
0.05...1.0 mm
Verpakking
Spuit
Fysieke vorm
Fliessfähig
Max. bedrijfstemperatuur
120 °C