Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 3425 2K epoxy universele lijm uitstekend voor het verlijmen van metalen voor grote oppervlakken 50ml

  • ERIKS:23168893
  • Fabrikant:5010266330785
Image 1
LOCTITE® EA 3425 is een geel/witte, niet-uitzakkende 2K-epoxylijmpasta voor structurele verlijming die geschikt is voor algemeen gebruik en een hoge hechtkracht, hoge modulus en zeer goede chemische bestendigheid heeft. Het product hardt uit bij kamertemperatuur en heeft een gemiddelde tot lange verwerkingstijd. Door zijn thixotrope eigenschappen is de lijm bijzonder geschikt voor het verlijmen van metalen en grote oppervlakken Het kan worden gebruikt bij temperaturen tot +12 ° C.
Niet-uitzakkend en thixotroop
Goede keuze voor metalen en grote oppervlakken
Universele lijm
Geschikt voor diverse materialen
Opslaan in lijst

€ 28,59/ stukexcl. btw

€ 34,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
Hysol 3425
Toepassing
Structurele verlijming
Inhoud
50 ml
Kleur
Geel / Wit