Eriks
LOCTITE

LOCTITE HY 4070 Ultrasnelle, universele reparatielijm

  • ERIKS:13457406
  • Fabrikant:4058093011980
Image 1
Image 1
Video 2
De Universele Structurele Lijmen Van LOCTITE Voor Onbeperkte Reparaties
LOCTITE HY 4070 – onmisbare tool voor onderhoudsreparaties.
Er worden steeds meer eisen gesteld voor minder onderhoudstijd en kosten, sterkere prestaties en duurzamere reparatielijmen. Gesterkt door de innovatieve hybride lijmtechnologie kunnen de Universele Structurele lijmen van LOCTITE u helpen, om uw reparaties snel, eenvoudig en duurzaam uit te voeren. Ze verminderen ook de kosten, verhogen de betrouwbaarheid en verbeteren de Health & Safety voor de gebruikers.
Met een krachtige combinatie van snelheid, sterkte en veelzijdigheid biedt de ultrasnelle reparatielijm LOCTITE HY 4070 een oplossing voor bijna elke uitdaging op het vlak van structurele onderhoudsreparatie en is het veiliger in gebruik dan de traditionele structurele lijmen.

Transparante, kleurloos troebele tot lichtgele hybridegel op basis van cyanoacrylaten/acrylaten met een snelle fixatie bij kamertemperatuur.
LOCTITE® HY 4070 is een transparante, kleurloos troebele tot lichtgele 2K-hybridegel op basis van cyanoacrylaten/acrylaten met een snelle fixatie bij kamertemperatuur en met een spelingvullend vermogen tot 5 mm. Het product is geschikt voor verschillende substraten inclusief de meeste kunststoffen, rubbers en metalen. Het wordt gebruikt in toepassingen waar volledige uitharding van overtollige lijm, maar ook temperatuur- en vochtbestendigheid vereist zijn. De beste resultaten worden bereikt met de mengbuis voor LOCTITE 11g hybride en cyanoacrylaat (geschikt voor HY 4070 en LOCTITE 3090) (IDH 1453138).

Your Benefits
  • Zakt niet uit
  • Gelformulatie voorkomt uitlopen van product, zelfs bij verticale toepassingen
  • Vult spelingen op tot 5 mm
  • Temperatuur- en vochtbestendig
Opslaan in lijst

€ 24,65/ stukexcl. btw

€ 29,83incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Type
4070
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

829 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026