Eriks
LOCTITE

LOCTITE HD14 Dual Cartridge Handheld Pneumatic Dispenser, 400 ml

  • ERIKS:14498202
  • Fabrikant:7798063669090
Image 1
De LOCTITE® HD14 Dual Cartridge Handheld Pneumatic Dispenser is een pneumatisch doseerpistool beschikbaar voor cartridges van 2 ml (item #2693824) en 4 ml (item #2693825). Het is ontworpen voor manuele dosering van 2K-lijmen verpakt in 200 ml of 400 ml cartridges. Eén dispenser is compatibel met verschillende mengverhoudingen.
Opslaan in lijst

€ 805,19/ stukexcl. btw

€ 974,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE