Eriks
LOCTITE

LOCTITE HD14 Dual Cartridge Handheld Manual Dispensers, 200 ml

  • ERIKS:14256632
  • Fabrikant:7798063669175
Image 1
De LOCTITE® HD14 Dual Cartridge Handheld Manual Dispenser is een handmatig doseerpistool, beschikbaar voor cartridges van 2 ml (item #2693822) en 4 ml (item #2693823). Het is ontworpen voor manuele dosering van 2K-lijmen verpakt in 200 ml of 400 ml cartridges. Eén dispenser is compatibel met verschillende mengverhoudingen.
Opslaan in lijst

€ 346,60/ stukexcl. btw

€ 419,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE