Eriks
LOCTITE

LOCTITE EA 9514, 300 ml Standaard koker

  • ERIKS:12179008
  • Fabrikant:5010266001999
Image 1
LOCTITE® EA 9514 is een grijze, hoogwaardige 1K-epoxylijm voor structurele verlijming die is samengesteld voor toepassingen waar taaiheid vereist is, zoals bij het verlijmen van filters en magneten. Het product is geschikt voor het vullen van spelingen en is bestand tegen bedrijfstemperaturen tot +200 °C. Het zorgt voor een hoge schuif- en afpelsterkte en heeft een goede chemische bestendigheid. Geschikt voor uitharding door inductie.
Opslaan in lijst

€ 83,48/ stukexcl. btw

€ 101,01incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE