Eriks
LOCTITE

LOCTITE EA 9497, 400 ml Standaard koker

  • ERIKS:11905062
  • Fabrikant:5010266423180
Image 1
LOCTITE® EA 9497 is een grijze thixotrope 2K-epoxylijm voor structurele verlijming met hoge technische prestaties. Het product is bestand tegen hoge temperaturen tot +180 °C en zorgt voor een hittebestendige en opvullende verlijming. De lijm is warmtegeleidend en heeft een hoge drukvastheid. Ideaal voor het verlijmen van metalen onderdelen of elektrische componenten waar taaiheid en thermische geleidbaarheid vereist is. Het kan worden gebruikt bij hoge temperaturen tot +180 ° C.
Opslaan in lijst

€ 88,63/ stukexcl. btw

€ 107,24incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE