Eriks
LOCTITE

LOCTITE Doseernaald Ss 20 Rose (50)

  • ERIKS:11905127
  • Fabrikant:079340972278
Image 1
LOCTITE 97225 zijn amberkleurige, 13 mm lange, rechte doseernaalden van roestvrij staal. Met Luer-lock-aansluiting, geleverd per 50 stuks.
Kleurcodering amber voor de binnendiameter van de naald 1, 37 mm
Roestvrijstalen punt
Luer-lock-aansluiting, ook geschikt voor LOCTITE 50ml vierkante mengers voor epoxies
Opslaan in lijst

€ 39,44/ stukexcl. btw

€ 47,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE