Eriks
LOCTITE

LOCTITE Doseernaald Ppc 22 Blauw (50)

  • ERIKS:23168831
  • Fabrikant:079340972247
Image 1
LOCTITE , 30 mm lange, doseernaalden van polyethyleen. Ze hebben een tapse kop, een Luer-Lock aansluiting en worden geleverd in verpakkingen vna 50 stuks.Naald voor eencomponentlijm, ook geschikt voor LOCTITE 50ml vierkante mengers voor epoxiesLuer-lock-aansluitingKleurcode grijs voor de binnendiameter van de naald 1,19mm
Opslaan in lijst

€ 44,88/ stukexcl. btw

€ 54,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE