Eriks
LOCTITE

LOCTITE AA 3926, 1 l Fles

  • ERIKS:14720063
  • Fabrikant:5010266433592
Image 1
LOCTITE® AA 3926 is een op acrylaat gebaseerde lichtuithardende lijm met hoge viscositeit, voor de flexibele verlijming van spanningsgevoelige kunststoffen. Het vertoont ook geringe vergeling door zonlicht. Het product heeft een uithardingsdiepte van >13 mm en een fixatietijd van slechts 3 seconden. Het kan eveneens metaal, glas en keramiek verlijmen en is gecertificeerd volgens ISO 10993 (Medische toepassingen).
Opslaan in lijst

€ 933,85/ stukexcl. btw

€ 1.129,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE