Eriks
LOCTITE

LOCTITE AA 3921, 25 ml Spuit

  • ERIKS:12305793
Image 1
LOCTITE® AA 3921 is een lichtuithardende, op acryl gebaseerde kleefstof voor flexibele verlijmingen voor spanningsgevoelige kunststoffen. Het product biedt een uithardingsdiepte van > 13 mm en een fixatietijd van amper 3 s. Voldoet aan ISO 10993 voor toepassingen met medische toestellen, bv. voor het verlijmen van roestvrijstalen canules in naven, injectiespuiten en lancetten voor naaldsystemen.
Verlijmt ook metaal, glas en keramiek in amper enkele seconden tijd
Bijzonder geschikt voor spanningsgevoelige kunststoffen
Voldoet aan ISO 10993
Lage viscositeit
Opslaan in lijst

€ 62,10/ stukexcl. btw

€ 75,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE