Eriks
LOCTITE

LOCTITE AA 3921, 1 l Fles

  • ERIKS:14720061
  • Fabrikant:5010266433318
Image 1
LOCTITE® AA 3921 is een lichtuithardende, op acryl gebaseerde kleefstof voor flexibele verlijmingen voor spanningsgevoelige kunststoffen. Het product biedt een uithardingsdiepte van > 13 mm en een fixatietijd van amper 3 s. Voldoet aan ISO 10993 voor toepassingen met medische toestellen, bv. voor het verlijmen van roestvrijstalen canules in naven, injectiespuiten en lancetten voor naaldsystemen.
Opslaan in lijst

€ 871,38/ stukexcl. btw

€ 1.054,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE