Eriks
LOCTITE

LOCTITE 932 schroefdraadborging 93229 50ml

  • ERIKS:23168876
  • Fabrikant:5010266932293
Image 1
LOCTITE® 932 is een bruine, vloeibare 1K-schroefdraadborging op basis van dimethacrylaat ester, met een lage viscositeit en lage sterkte. Het is een snel uithardende schroefdraadborging die eenvoudige demontage mogelijk maakt. Het product voorkomt dat bevestigers gemaakt van zacht metaal tijdens de demontage breken.
Zorgt voor eenvoudige demontage
Voorkomt dat bevestigers gemaakt van zacht metaal tijdens de demontage breken
Eén component - mengen niet nodig
Lage sterkte
Opslaan in lijst

€ 61,70/ stukexcl. btw

€ 74,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Type
932
Inhoud
50 ml