Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hechtolie, LB 8001 Serie, Spuitbus, 0.4 L

  • ERIKS:23165278
  • Fabrikant:5010266264622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Penetrerende minerale oliespray. Universele penetrerende olie voor micromechanismen. Penetreert ontoegankelijke mechanismen. Smeert klepzittingen, bussen, kettingen, scharnieren en messen. H1 NSF Reg. Nr.: 122999
Opslaan in lijst

€ 23,49/ stukexcl. btw

€ 28,42incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
LB 8001
Type
Lubricant Oil
Toepassing
smeren van klepzittingen, kragen, kettingen, scharnieren en snijmessen
Verpakking
Spuitbus
Inhoud
0.4 l
Basisolie viscositeit bij 40°C
54 cSt
Basisolie viscositeit bij 100°C
7 cSt
Kleur
Kleurloos
Wateroplosbaar
Nee
Norm
NSF H1
Type
Hechtolie