Eriks
LOCTITE

LOCTITE 7840 Biologisch afbreekbare reiniger en ontvetter voor het verwijderen van vet snijolie en werkplaatsverontreiniging blauw 750ml

  • ERIKS:23165272
  • Fabrikant:5010266002217
Image 1
Biologisch afbreekbare reiniger en ontvetter. Oplosmiddelvrij, niet toxisch, niet brandbaar. Te verdunnen met water. Verwijdert vet, olie, snijolie en werkplaatsverontreiniging. Toepassingsgebied: Metaalbewerkingsindustrie, werkplaatsen, machines, vloeren, opslagkamers, personeelsruimten
Opslaan in lijst

€ 12,96/ stukexcl. btw

€ 15,68incl. btw

141 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
7840
Toepassing
Reiniging
Inhoud
0.75 l