Eriks
LOCTITE

LOCTITE 7803 Corrosiebescherming metaalbeschermende coatingspray 400ml

  • ERIKS:23168080
  • Fabrikant:5010266265179
Image 1
Corrosiebescherming, metaalbeschermende coatingspray. Niet drogende, kleefvrije coating. Biedt corrosiebescherming op lange termijn. Voor ijzer, staal, bladstaal, gietvormen, machines en installaties die buiten bewaard worden
Opslaan in lijst

€ 22,37/ stukexcl. btw

€ 27,07incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
7803
Verpakking
Spuitbus
Kleur
Wit
Inhoud
400 ml