Eriks
LOCTITE

LOCTITE 7800 Corrosiebescherming zinkspray 400ml

  • ERIKS:23168076
  • Fabrikant:4033267222331
Image 1
Corrosiebescherming, zinkspray. Biedt uitstekende kathodische corrosiebescherming op ferrometalen. Bescherming van gegalvaniseerde onderdelen. Typische toepassingen: retoucheren van metalen onderdelen na het lassen, langdurige bescherming van metalen onderdelen
Opslaan in lijst

€ 17,46/ stukexcl. btw

€ 21,13incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Type
7800
Verpakking
Spuitbus
Kleur
Grijs
Inhoud
400 ml