Eriks
LOCTITE

LOCTITE 737 Multibond Activator 120ml

  • ERIKS:23168059
  • Fabrikant:5010266737461
Image 1
LOCTITE® SF 737 is een amberkleurige, vloeibare, oplosmiddelvrije activator met lage viscositeit, ontwikkeld om het uitharden van verharde LOCTITE-acrylaatlijmen te initiëren. De fixatietijd en uithardingssnelheid door het gebruik van LOCTITE SF 737 hangen af van de gebruikte lijm, het verlijmde substraat, de reinheid van het oppervlak en van het feit of er een of twee oppervlakteactiveringen zijn gebruikt.
Lage viscositeit
Oplosmiddelvrij
Initieert het uitharden van verharde LOCTITE-acrylaatlijmen.
Opslaan in lijst

€ 84,92/ stukexcl. btw

€ 102,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Type
737
Inhoud
120 ml