Eriks
LOCTITE

LOCTITE 7100 Lekdetectie 400ml

  • ERIKS:23281862
  • Fabrikant:5010266282244
Image 1
Lekdetectie. Vormt luchtbellen wanneer een lek aanwezig is. Niet toxisch. Niet brandbaar. Voor toepassingen met alle gassen en gasmengsels, behalve zuivere zuurstof. Kan ook gebruikt worden voor stalen, koperen en kunststof pijpen
Opslaan in lijst

€ 10,87/ stukexcl. btw

€ 13,15incl. btw

82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Type
7100
Inhoud
0.4 ml
Kleur
Kleurloos