Eriks
LOCTITE

LOCTITE 648 Bevestigingslijm met hoge sterkte goede temperatuurbestendigheid 250ml

  • ERIKS:11319790
  • Fabrikant:5010266006451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bevestigingslijm met hoge sterkte, hogere temperatuurbestendigheid. Aanbevolen voor het bevestigen van onderdelen met een losse of interferentiepassing, bijv. Opsluitbussen, lagers, afdichtringen, ventilators en voeringen.
Opslaan in lijst

€ 211,81/ stukexcl. btw

€ 256,29incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
648
Toepassing
Bevestiging
Inhoud
250 ml
Kleur
Groen
Bedrijfstemperatuur
van -55 tot 175 °C
Viscositeit
van 300 tot 600 mPa·s
Spleetbreedte
0.05...0.15 mm
Verpakking
Fles
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026