Eriks
LOCTITE

LOCTITE 641 Bevestigingslijm met gemiddelde sterkte als demontage vereist is 250ml

  • ERIKS:23168310
  • Fabrikant:5010266601717
Image 1
Bevestigingslijm met gemiddelde sterkte, als demontage vereist is. Aanbevolen voor onderdelen die later gedemonteerd moeten kunnen worden, bijv. Lagers op assen en in behuizingen.
Opslaan in lijst

€ 198,74/ stukexcl. btw

€ 240,48incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
641
Toepassing
Bevestiging
Inhoud
250 ml
Kleur
Geel
Viscositeit
van 90 tot 180 mPa·s
Spleetbreedte
0.10 mm
Verpakking
Fles
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026