Eriks
LOCTITE

LOCTITE 641 Bevestigingslijm met gemiddelde sterkte als demontage vereist is 10ml

  • ERIKS:13293816
  • Fabrikant:4058093026755
Image 1
Bevestigingslijm met gemiddelde sterkte, als demontage vereist is. Aanbevolen voor onderdelen die later gedemonteerd moeten kunnen worden, bijv. Lagers op assen en in behuizingen.
Opslaan in lijst

€ 13,30/ stukexcl. btw

€ 16,09incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
641
Toepassing
Bevestiging
Inhoud
10 ml
Kleur
Geel
Bedrijfstemperatuur
van -55 tot 150 °C
Viscositeit
van 90 tot 180 mPa·s
Spleetbreedte
0.10 mm
Verpakking
Fles