Eriks
LOCTITE

LOCTITE 640 Bevestigingslijm met hoge sterkte goede temperatuurbestendigheid langzame uitharding 50ml

  • ERIKS:23570443
  • Fabrikant:5010266640334
Image 1
Bevestigingslijm met hoge sterkte, goede temperatuurbestendigheid, langzame uitharding. Aanbevolen voor onderdelen met een langere positioneringstijd, bijv. Grotere diameters. Ook te gebruiken voor actieve metalen, zoals messingonderdelen.
Opslaan in lijst

€ 62,13/ stukexcl. btw

€ 75,18incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
640
Toepassing
Bevestiging
Inhoud
50 ml
Kleur
Groen
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026