Eriks
LOCTITE

LOCTITE 638 Bevestigingslijm met hoge sterkte algemene doeleinden 250ml

  • ERIKS:23168309
  • Fabrikant:5010266006437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bevestigingslijm met hoge sterkte, algemene doeleinden. Geeft de beste weerstand tegen dynamische, axiale en radiale belastingen. Aanbevolen voor het vastzetten van assen, tandwielen, riemschijven en andere cilindrische onderdelen.
Opslaan in lijst

€ 202,29/ stukexcl. btw

€ 244,77incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
638
Toepassing
Bevestiging
Inhoud
250 ml
Kleur
Groen
Bedrijfstemperatuur
van -55 tot 150 °C
Viscositeit
van 1500 tot 3000 mPa·s
Spleetbreedte
0.05...0.25 mm
Verpakking
Fles
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026