Eriks
LOCTITE

LOCTITE 620 Bevestigingslijm met hoge sterkte hoge temperatuurbestendigheid 50ml

  • ERIKS:23168311
  • Fabrikant:4100630620510
Image 1
Bevestigingslijm met hoge sterkte, hoge temperatuurbestendigheid. Geschikt voor het vastzetten van pennen in radiators, bussen in pompbehuizingen en lagers in een automatische versnellingsbak.
Opslaan in lijst

€ 56,15/ stukexcl. btw

€ 67,94incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
620
Toepassing
Bevestiging
Inhoud
50 ml
Kleur
Groen
Bedrijfstemperatuur
van -55 tot 230 °C
Spleetbreedte
0.25 mm
Verpakking
Fles
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026