Eriks
LOCTITE

LOCTITE 603 Bevestigingslijm met hoge sterkte olietolerant 250ml

  • ERIKS:23168313
  • Fabrikant:5010266168975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bevestigingslijm met hoge sterkte, olietolerant. Voor het bevestigen van nauwkeurig passende cilindrische onderdelen. Voor gebruik op cilindrische onderdelen die niet optimaal kunnen worden ontvet. Getest en goed bevonden voor gebruik op lagers.
Opslaan in lijst

€ 200,84/ stukexcl. btw

€ 243,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
603
Toepassing
Bevestiging
Inhoud
250 ml
Kleur
Groen
Viscositeit
van 90 tot 180 mPa·s
Spleetbreedte
0.03...0.1 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

819 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026