Eriks
LOCTITE

LOCTITE 603 Bevestigingslijm met hoge sterkte olietolerant 10ml

  • ERIKS:23168312
  • Fabrikant:5010266010724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bevestigingslijm met hoge sterkte, olietolerant. Voor het bevestigen van nauwkeurig passende cilindrische onderdelen. Voor gebruik op cilindrische onderdelen die niet optimaal kunnen worden ontvet. Getest en goed bevonden voor gebruik op lagers.
Opslaan in lijst

€ 12,14/ stukexcl. btw

€ 14,69incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
603
Toepassing
Bevestiging
Inhoud
10 ml
Kleur
Groen
Bedrijfstemperatuur
van -55 tot 150 °C
Viscositeit
van 90 tot 180 mPa·s
Spleetbreedte
0.03...0.1 mm
Verpakking
Fles
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

829 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026