LOCTITE® 601 is een groene, anaerobe bevestigingslijm op basis van dimethacrylaat ester met gemiddelde uithardingssnelheid, lage viscositeit en geschikt voor een diametrische speling van max. 0,1 mm. Het is een product met een hoge weerstand voor toepassingen die een permanente verlijming vereisen. De fixatietijd op staal is 25 minuten en het product is bestand tegen temperaturen van -55 °C tot + 150 °C. Fluoresceert voor controle op aanwezigheid.
Gematigd snelle uitharding
één component: geen mengen vereist
Lage viscositeit, opvulling van kleine spelingen
Hoge sterkte voor permanente verlijmingen
Fluoresceert voor controle op aanwezigheid