Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5926 Vlakkenafdichtingsmiddel voor flexibele flenzen machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken metaal of kunststof blauw 315ml

  • ERIKS:10020886
  • Fabrikant:4100630189246
Image 1
Vlakkenafdichtingsmiddel voor flexibele flenzen, machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken, metaal of kunststof . Flexibel siliconenafdichtingsmiddel voor universele doeleinden. Kan aangebracht worden op metaal, kunststof en geverfde onderdelen. Weerstaat trilling, thermische uitzetting en krimp.
Opslaan in lijst

€ 39,59/ stukexcl. btw

€ 47,90incl. btw

81 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
5926
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

715 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Gerelateerde producten

€ 18,41/ stukexcl. btw

€ 22,28incl. btw

399 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026