Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5922 Form-A-Gasket (2B) Tube 60Ml.

  • ERIKS:11346192
  • Fabrikant:5010266189178
Image 1
LOCTITE® MR 5922 is een zwarte, viskeuze, traag drogende, flexibele hardingspasta gebaseerd op oplosmiddelen, die via het verdampen van oplosmiddelen verandert in een flexibele, niet-uithardende laag. Het product is gebaseerd op hars, isopropanol en vulmiddelen. Het dicht flenzen, fittings, verbindingen en flexibele assemblages af om lekken te voorkomen. Het verhoogt de betrouwbaarheid van pakkingsafdichtingen en kan worden gebruikt om beschadigde voorgesneden pakkingen te repareren.
Verlengt levensduur van de pakkingen; verhoogt de betrouwbaarheid van pakkingsafdichtingen
Voorkomt lekken
Droogt traag
Specifiek ontwikkeld om de afdichtingsprestaties van vooraf gevormde pakkingen uit kurk, metaal, kunststof, rubber enz. in soepele assemblages te verbeteren
Hard zettend product na uitdamping van oplosmiddelen
Opslaan in lijst

€ 19,27/ stukexcl. btw

€ 23,32incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
5922
Verpakking
Buis
Temperatuur
van -50 tot 200 °C
Inhoud
60 ml
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

833 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026