Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5910 Vlakkenafdichtingsmiddel voor flexibele flenzen machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken metaal of kunststof zwart 40ml

  • ERIKS:11118448
Image 1
LOCTITE® SI 5910 is een op silicone gebaseerd pakkingproduct, ideaal om op flexibele flenzen, bewerkte of gegoten oppervlakken, metaal of kunststof toe te passen). Het kan spelingen opvullen tot 1 mm en biedt een uithardingsvolume (binnen 24 uur) van 2,75 mm. Typische toepassingen omvatten geperste metalen platen (zoals ontstekingsbehuizingen en oliecarters).
Uitstekende oliebestendigheid
Afdichtingsmiddel met hoge weerstand
Bijzonder geschikt op oppervlakken van metaal of kunststof
Opslaan in lijst

€ 11,93/ stukexcl. btw

€ 14,44incl. btw

69 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
5910
Toepassing
Vlakkenafdichting
Verpakking
Buis
Kleur
Zwart
Inhoud
40 ml
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

715 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Gerelateerde producten

€ 18,41/ stukexcl. btw

€ 22,28incl. btw

399 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026