Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5776 Schroefdraadafdichting 50ml

  • ERIKS:12369681
  • Fabrikant:5010266003665
Image 1
LOCTITE® 5776 is een afdichtingsmiddel voor algemeen gebruik voor het borgen en afdichten van alle grove metalen schroefdraden. Het product is geschikt voor snelle toepassing bij lage temperaturen en bijgevolg aanbevolen voor onderhoudstoepassingen buiten. Het product is geschikt voor gas- en waterleidingen en is ook gecertificeerd voor toepassingen met drinkbaar water tot 60 °C.
Afdichtingsmiddel voor algemeen gebruik voor alle grove metalen schroefdraden
Geschikt voor snelle toepassing bij lage temperaturen, bijv. voor onderhoud in de buitenlucht
Bijzonder geschikt voor gas- en waterleidingen
Aanbevolen voor toepassingen met drinkbaar water tot 60 °C
DVGW-goedkeuring (EN 751-1): NG-5146BU0527
Opslaan in lijst

€ 28,43/ stukexcl. btw

€ 34,40incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Type
5776
Inhoud
50 ml
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

715 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026