Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5772 Schroefdraadafdichtingsmiddel voor metaal vooral voor kerncentrales 50ml

  • ERIKS:23570249
  • Fabrikant:3255460251999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE® 5772 is een op methacrylaat gebaseerd schroefdraadafdichtingsmiddel met gemiddelde sterkte dat geschikt is voor het borgen en afdichten van leidingen en verbindingen met metalen schroefdraad en een diameter tot 3". Dit product met PMUC-goedkeuring heeft een laag halogeen- en zwavelgehalte. Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik op gevoelige metalen in de kernindustrie. Denk bijvoorbeeld aan titanium. Ook geschikt voor roestvrij staal zonder dat activering van het oppervlak nodig is.
Speciaal ontwikkeld voor leidingen en fittings met metalen schroefdraad
Goedgekeurd voor gebruik in kerncentrales
Thixotroop voor beperkte migratie van afdichtingsmiddel
Geschikt voor roestvrij staal
Opslaan in lijst

€ 37,02/ stukexcl. btw

€ 44,79incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Type
5772
Toepassing
Schroefdraadafdichting
Inhoud
50 ml
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

829 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026