Eriks
LOCTITE

LOCTITE 577 Schroefdraadafdichtingsmiddel met gemiddelde sterkte voor metalen schroefdraden 250ml

  • ERIKS:13787500
  • Fabrikant:5010266577609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schroefdraadafdichtingsmiddel met gemiddelde sterkte voor metalen schroefdraden. Aanbevolen voor alle voorkomende grove metalen schroefdraden. Bruikbaar voor snel werk bij lage temperaturen, bijv. Onderhoud in de buitenlucht. P1 NSF Reg. Nr.: 123001 DVGW-goedkeuring (EN 751-1) WRC-goedkeuring (BS 6920): 0711506.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
577
Inhoud
250 ml
Leveringsvorm
Buis
Bedrijfstemperatuur
van -55 tot 150 °C
Viscositeit
4500...9000
Goedkeuring
DVGW-Freigabe, Reg.Nr. NG-5146 AR 0621, Getestet nach EN 751-1, P1 NSF Reg.No.: 123001
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

829 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026