Eriks
LOCTITE

LOCTITE 574 Vlakkenafdichtingsmiddel voor machinaal bewerkte stijve metalen flenzen algemene doeleinden - algemene doeleinden 160ml

  • ERIKS:23168197
  • Fabrikant:5010266574554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vlakkenafdichtingsmiddel voor machinaal bewerkte, stijve metalen flenzen, algemene doeleinden - algemene doeleinden. Aanbevolen voor gebruik op stijve metalen delen, bijv. Gietijzeren onderdelen en pomphuizen.
Opslaan in lijst

€ 79,48/ stukexcl. btw

€ 96,17incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
574
Toepassing
Vlakkenafdichting
Inhoud
160 ml
Kleur
Oranje
Leveringsvorm
Fles
Bedrijfstemperatuur
van -55 tot 150 °C
Viscositeit
7000...14000 mPa-s
Spleetbreedte
Tot 0.5 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

715 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Gerelateerde producten

€ 18,41/ stukexcl. btw

€ 22,28incl. btw

399 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026