Eriks
LOCTITE

LOCTITE 570 Schroefdraadafdichtingsmiddel voor metaal lage sterkte zeer langzaam uithardend 50ml

  • ERIKS:23168190
  • Fabrikant:5010266133553
Image 1
LOCTITE® 570 is een opaak, zilver-bruin, methacrylaat schroefdraadafdichtingsmiddel met lage sterkte dat ideaal is voor toepassingen waar latere demontage noodzakelijk of gewenst is. Dit op methacrylaat gebaseerde product is speciaal ontwikkeld voor een zeer langzame uitharding. Het biedt een losbreeksterkte van 5,5 Nm op metalen onderdelen en kan worden gebruikt op draadmaten tot M80/R3". het is thixotroop om na aanbrenging, de migratie van het afdichtingsmiddel te beperken.
Lage sterkte voor gemakkelijke demontage
Voor metalen, tapse schroefdraden en verbindingen
Langzame uitharding
Thixotroop voor beperkte migratie van afdichtingsmiddel
Opslaan in lijst

€ 28,65/ stukexcl. btw

€ 34,67incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
570
Toepassing
Schroefdraadafdichting
Inhoud
50 ml
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

829 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026