Eriks
LOCTITE

LOCTITE 570 Schroefdraadafdichtingsmiddel voor metaal lage sterkte zeer langzaam uithardend 250ml

  • ERIKS:23168191
  • Fabrikant:5010266133560
Image 1
LOCTITE® 570 is een opaak, zilver-bruin, methacrylaat schroefdraadafdichtingsmiddel met lage sterkte dat ideaal is voor toepassingen waar latere demontage noodzakelijk of gewenst is. Dit op methacrylaat gebaseerde product is speciaal ontwikkeld voor een zeer langzame uitharding. Het biedt een losbreeksterkte van 5,5 Nm op metalen onderdelen en kan worden gebruikt op draadmaten tot M80/R3". het is thixotroop om na aanbrenging, de migratie van het afdichtingsmiddel te beperken.
Lage sterkte voor gemakkelijke demontage
Voor metalen, tapse schroefdraden en verbindingen
Langzame uitharding
Thixotroop voor beperkte migratie van afdichtingsmiddel
Opslaan in lijst

€ 117,14/ stukexcl. btw

€ 141,74incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
570
Toepassing
Schroefdraadafdichting
Inhoud
250 ml
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026