Eriks
LOCTITE

LOCTITE 5699 Vlakkenafdichtingsmiddel voor flexibele flenzen machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken metaal of kunststof uitstekend in water/glycol grijs 80ml

  • ERIKS:11304695
  • Fabrikant:5010266429830
Image 1
Vlakkenafdichtingsmiddel voor flexibele flenzen, machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken, metaal of kunststof, uitstekend in water/glycol. Aanbevolen voor het afdichten van alle flenstypes inclusief gestampte staalplaat waar bestendigheid tegen water/glycol nodig is. Velvorming na 10 min.
Opslaan in lijst

€ 18,49/ stukexcl. btw

€ 22,37incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
5699
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

715 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Gerelateerde producten

€ 18,41/ stukexcl. btw

€ 22,28incl. btw

399 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026