Eriks
LOCTITE

LOCTITE 567 Schroefdraadafdichtingsmiddel voor metaal lage sterkte grove schroefdraden 50ml

  • ERIKS:23570177
  • Fabrikant:4058093006221
Image 1
LOCTITE® 567 is een bijna wit, thixotroop metacrylaat schroefdraadborgmiddel met lage sterkte. Het hardt uit in afwezigheid van lucht en in contact met metalen als het in schroefdraden tot M80/R3” wordt ingesloten. Het is het meest geschikt om op ruwe metalen schroefdraden te gebruiken en het losbreekkoppel bedraagt 1,7 Nm. De viscositeit is 280.000 - 800.000 mPa.s en de gebruikstemperatuur -55 tot +200ºC. UL-toegestaan.
ééncomponent- schone en eenvoudige aanbrenging
Kruipt niet, krimpt niet of verstopt de systemen niet
UL-goedkeuring
Zorgt voor een onmiddellijke lagedrukafdichting
Thixotroop en hoge/zeer hoge viscositeit
Opslaan in lijst

€ 32,54/ stukexcl. btw

€ 39,37incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
567
Toepassing
Schroefdraadafdichting
Inhoud
50 ml
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026